メイン画像

レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19668166 品番 XMP-1000-DGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

やかんも電気ケトルも不要!電子レンジでお茶を作れる麦茶ポット。容量1リットル。
むぎちゃんの使い方 1.レンジで少量の水を加熱する 2.ティーバッグを加える 3.水で希釈して、お好みで冷やせば完成
奥行11cm以上の冷蔵庫ドアポケットに収まるサイズ。広口で洗いやすい形状。食洗機にも対応。フィルター付きのフタなので、茶葉直入れもOK。
ミルクティーやだし汁なども電子レンジで作ることが可能。耐熱ガラス「HARIO Glass」を使用。日本製。

材質本体/耐熱ガラス フタフィルター/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム ダークグレー 質量(g)309 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10.3×18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
お茶をつくる
製造業

電子レンジで温められたり、広口で洗いやすくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする