線上のエアブリッジ 映像伝送

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19668769 品番L-SAB
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能
受信最大128ch、送信最大32ch
免許不要。工事設計認証番号取得済
携帯の電波が届かない現場でのスマートフォン通話
災害現場の映像を伝送

適合IP:dBm(MHz) 寸法86.35×134.8×28.4/185.9×134.8×28.4(Basic/アンテナ含めて) 消費電力(W)7 (Max) 電源DC12V / 1A 番号工場設計認証:R 216-220024 感度最小:-86(40) / -56(80) 範囲到達無線範囲:3.5(km LoS) 対応Beamforming:サポート 通信方式RF:4×4 MIMO、(データ通信)スピード(PHY):1.7Gbps Max LED電源/異常/リンク/モード 動作温度(℃)-20〜70 セキュリティ対策:WPA2/AES 256 周波数(GHz)5 変調方式OFDM 伝送帯域(MHz)40/80 Wi-FiIEEE 802.11ac 湿度(%)-20〜70 チャンネルタイプ回避:Smart Channel、同時:128CH Max(Full HD) 防水IP66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする