モリコート
モリコートの 防錆・潤滑・クリーナー
モリコートの 自動車用グリース
モリコートの 汎用グリース
”モリコート[[R上]] 111コンパウンド”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4缶)
注文コード
19693375
品番
111-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
FDA許可原料を使用したシリコーンコンパウンドです。
用途
バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型。
トラスコ品番
124-0129
色
白
容量(kg)
5
容器
缶
主成分
シリコーンオイル・シリカ
危険物の類別
非危険物