モリコート
モリコートの 防錆・潤滑・クリーナー
モリコートの 自動車用グリース
モリコートの 汎用グリース
”モリコート[[R上]]33M グリース”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4缶)
注文コード
19693461
品番
33M-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。
使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途
軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。
製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
トラスコ品番
599-7780
色
白
容量(kg)
5
容器
缶
主成分
シリコーンオイル+リチウム石けん
危険物の類別
非危険物