モリコート
モリコートの 防錆・潤滑・クリーナー
モリコートの 自動車用グリース
モリコートの 汎用グリース
”モリコート[[R上]]SH33M Grease”
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10缶)
注文コード
19694976
品番
SH-33M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。
トラスコ品番
128-7528
色
白色
容量(g)
1000
ちょう度
260
容器
缶
主成分
メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
危険物の類別
非危険物