サンケーキコム
サンケーキコムの 文房具
サンケーキコムの クリップ/リング
サンケーキコムの クリップ
サイドレバークリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10パック×4個)
注文コード
19694985
品番
SID-1P-BK
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
従来のダブルクリップと違い、レバーが横に綴じます。
会議資料が簡単に冊子に早変わりし、何度も使えるエコな商品です。
用途
書類整理
トラスコ品番
134-2561
材質
スチール
寸法(mm)
【挟口】32
綴じ枚数
80
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※紙、書類を綴じる以外の目的で使用しないで下さい。