※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドボルトソケット 6AD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19700181 品番 6AD27L
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
トラスコ品番864-2486 形状対辺:12角 全長(mm)27 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)27 適合OリングRINGT32RS 適合ピン径PIN5033S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする