コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
PLAシリーズ用DINレール取付金具
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PLA30F
注文コード
19703995
品番
FD-PLA30-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
PLA30F
材質
SPCC
質量(g)
105(max)
寸法L1(mm)
95±2
表面処理
ニッケルメッキ
寸法L2(mm)
39
寸法L3(mm)
46.5
取付ねじ
電源:M3 2本
寸法L4(mm)
80
寸法L5(mm)
85.5
板厚t(mm)
1