コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
PLAシリーズ用DINレール取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
PLA50F
注文コード
19704013
品番
FD-PLA50-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
PLA50F
材質
SPCC
質量(g)
110(max)
寸法L1(mm)
106±2
表面処理
ニッケルメッキ
寸法L2(mm)
39
寸法L3(mm)
46.5
取付ねじ
電源:M3 2本
寸法L4(mm)
80
寸法L5(mm)
85.5
板厚t(mm)
1