ニコソーラー・アトリウム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19710236 品番 WA45D-004M/J5
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。
夜間自動点灯です。
満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。
ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。
NETIS(国交省)登録製品です。

用途
電源の工事不要の非常用照明に。
仮説事務所、仮説現場用。
簡易看板照明、バス停に。
トラスコ品番272-3084 長さ(mm)450 幅(mm)450 高さ(mm)133 タイプ人感センサー:有 奥行(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする