E-OC25R ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアル 19710270 E-OC25R ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ) 日東エルマテリアル 19710270

ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36巻) 注文コード 19710270 品番 E-OC25R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

用途
屋内用。
工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
トラスコ品番220-5041 材質【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤) 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 レッド 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする