日東エルマテリアル
日東エルマテリアルの 交通標識(道路/路面/駐車場)
日東エルマテリアルの 通路表示標識
ラインテープEシリーズ(表面コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
19710288
品番
E-OC25G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
はく離紙がなくテープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途
屋内用。
工場や病院、倉庫などの構内区画ラインに。
トラスコ品番
220-6683
材質
【基材】ポリオレフィン系【粘着剤】ゴム系(無溶剤)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.16
色
グリーン
長さ(m)
50