※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFRL3-15-ABD エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO 19715145 MFRL3-15-ABD エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付) ParkerTAIYO 19715145

エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/2 トラスコ品番522-7375 注文コード19715145 品番MFRL3-15-ABD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は接続口径・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。

付属品ブラケット、角型圧力計 トラスコ品番522-7375 接続口径Rc1/2 全長(mm)225 全幅(mm)230 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)200 ドレン貯留量(cm3)75 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1〜0.85 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出自動 圧力計角型 最小流量(L/min)【油滴下】80
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする