※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの 圧力制御弁
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
注文コード
19715179
品番
EFR3-08-ABD
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品
ブラケット、角型圧力計
トラスコ品番
521-2500
接続口径
Rc1/4
全長(mm)
229.5
全幅(mm)
62
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
ドレン貯留量(cm
3
)
35
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
角型
注意
※オートドレンの最低作動圧力は、0.15MPaです。