ABUS
ABUSの 鉄骨建築用金物
屈強掛け金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
全長(mm)
150
注文コード
19718329
品番
125-150
参考基準価格(税別)
¥30,810
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ABUSグラニット南京錠専用の掛け金です。
グラニット南京錠との組み合わせで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途
門扉や倉庫などの各種扉。
トラスコ品番
826-5392
材質
【本体】鉄(クロムプレート)【止め金】焼入り
幅(mm)
60
全長(mm)
150