※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード19718921品番CDVM5B25-20-15GS-B54S
参考基準価格(税別)¥20,420販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はストローク・ポートねじの種類・電磁弁電圧など111種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付