曜日別特売
BK-3535 製本テープ ニチバン 19718977

 

BK-3535 製本テープ ニチバン 19718977
BK-3535 製本テープ ニチバン 19718977
BK-3535 製本テープ ニチバン 19718977
BK-3535 製本テープ ニチバン 19718977
BK-3535 製本テープ ニチバン 19718977

製本テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード19718977品番BK-3535
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐磨耗性に富み、耐折性に優れているので、色が落ちたりしません
ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用
剥離紙に切れ目が入っているので、はがしやすく位置合わせに便利
耐候性、耐老化性に優れた粘着剤を使用

用途契約書の製本割印用にトラスコ品番136-3521幅(mm)35ホワイト長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする