ABUS
ABUSの 鉄骨建築用金物
樹脂カバー付シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
19719029
品番
BP70IB-45
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
めったに開けない場所に最適です。
衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
用途
沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。
付属品
【鍵】3本
トラスコ品番
826-5405
材質
【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼
幅(mm)
53
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
20.5
ツル径(Φmm)
9