Minimo
Minimoの 研削砥石
Minimoの オフセット砥石
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
19719431
品番
DB1421
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番
852-6865
軸径(Φmm)
2.34
形状
円錐先丸
幅(mm)
20
粒度
WA ハード#120
全長(mm)
56
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
10
砥粒
WA