※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニカ
ユニカの ドリル
ユニカの 超硬ドリル
ユニカの 超硬その他ドリル
振動用ドリルビット”Bタイプ”(ストレートシャンク) 同サイズセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19719528
品番
DP5-B48
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
4.8MMのお買い得5本パックです。
用途
被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番
749-2286
適合機種
振動ドリル
材質
合金鋼(刃部:超硬チップ)
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
シャンク径(mm)
4.8
刃径(mm)
4.8