TSS-30-32RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19722931

 

TSS-30-32RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19722931
TSS-30-32RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19722931
TSS-30-32RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19722931
TSS-30-32RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19722931
TSS-30-32RC 禁油処理ボールバルブ(ステンレス) ハマイ 19722931

禁油処理ボールバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(B)1.25
呼び径(A)32
内容量1個注文コード19722931品番TSS-30-32RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。
炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番161-0924材質ステンレス(SCS14)寸法(mm)面間:100全長(mm)100高さ(mm)68使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)呼び径(mm)42.7呼び径(B)1.25接続RC×RC呼び径(A)32最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等内径(mm)32ハンドル長D(mm)123
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする