車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19730789 品番LHU-100R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。
車両出庫時の注意喚起に最適です。
2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。
センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。
音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。
回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。

トラスコ品番217-8353 材質樹脂 幅(mm)159 高さ(mm)268 タイプ 奥行(mm)140 電源(V)AC100 電源AC100V 音量(dB)0〜100
注意
※壁面へ取付の場合は、壁面取付ブラケット(BRV-100)が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする