江崎グリコ
江崎グリコの 非常食
常備用カレー職人 170g×3パック 20組入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
タイプ
中辛
注文コード
19740108
品番
00332178
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥10,366
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
温めずにおいしく食べられる常備用カレー
植物油脂を使っているので、常温でもなめらか
1食当たり値ごろ感のある価格
カレーソースとしても幅広いアレンジ可能
幅(mm)
454
高さ(mm)
201
質量(g)
570(1組あたり)
タイプ
中辛
奥行(mm)
302