仕様DINレール取付タイプ
形状カバー付き
質量(g)440(max)
シリーズJAC
定格電圧(V)三相500(使用最大:528)[50/60Hz]
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40〜85(ディレーティング特性参照)
定格電流(A)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]
保存温度(℃)-40〜85
直流抵抗(max)100(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
コンデンサ容量(F)(公称値)10000p
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20〜95(結露なし)
保存湿度(%RH)20〜95(結露なし)
漏洩電流(mA)(入力250/500V 60Hz)0.5/1(max)