コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19745487
品番
ESC-03-332-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
シリーズ
ESC
定格電流(A)
3
コンデンサ容量(F)
(公称値)3300p
形状
カバー付き/DINレール直付き
端子形状
スクリューレス端子台
定格電圧(V)
AC 1Φ 250 / DC250