コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源関連商品
単相ノイズフィルタ ESPシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
形状
カバー付き/DINレール直付き
注文コード
19746187
品番
ESP-03-101-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・形状
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
形状
カバー付き/DINレール直付き
シリーズ
ESP
定格電圧(V)
AC 1Φ 250 / DC250
端子形状
スクリューレス端子台
定格電流(A)
3
コンデンサ容量(F)
(公称値)100p