※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)40
注文コード19755477
品番CDVS1DN40-100J-A54S-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・シリンダ内径が106種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付