71533 Z900RS用 フェンダーレスキット ギルドデザイン 19759663

Z900RS用 フェンダーレスキット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19759663 品番71533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。
照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。
コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)
全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。
道路運送車両の保安基準に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。
純正の荷掛けフックステー同時装着可能です。(付属の専用カラーを使えば、フックステーを外した状態で取り付けができます)
平成33年新保安基準ナンバー角度に対応。保安基準を満たしています。

ゴールド、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19759645
2024-04-06
用途:
車両入替時
株式会社サムズ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ナンバーボルト・ナットの締込が困難
テールランプの配線にカプラーが無く
他メーカーは、カップラーオンで楽でした

対象商品:
19759663
2018-07-12
用途:
フェンダーレス化
製造業

製品のクォリティーは高いですが、取り付けがやや複雑でした。
とは言え、バイク側の造りの問題なので、
概ね良い製品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする