ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19763197 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。

定格電圧(V)DC10-30V 定格電力(W)18 用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)160×45 質量(g)196 タイプ12V/24V共用 色温度(K)7000 防塵防水性能IPX8 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)1440 照射角45° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX8
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※ステーは固定式なるため、角度は調整できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
車のバックライト
製造業

以前暗いと評価したが当方の電圧が低いのが原因だったので修正評価です 直電で確認すると十分明るかったです 以上修正します(ごめんなさい)

2025-11-11
用途:
自動車のバックランプ

今まで使用していたバックランプが大きすぎ、明るすぎて評判悪く、こちらのワークライトを取り付けてみました。
大きさは丁度良く、明るさは暗すぎず明るすぎず。
もう少し小型で軽量な物もあれば使用範囲が広がると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19763197
2024-08-10
用途:
自動車のバックランプに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも手頃で明るさも申し分無くとても良いです。取付のステーですが5mmのビスで固定ですが他の方法で固定出来ると良いと思います。振動が多いと緩み易いですね

3人が参考にしています
対象商品:
19763197
2023-12-21
用途:
軽トラバックライトとして

軽トラ、バックライト10W球x1ケだけ、ショボく暗いので、取り付けました。明る
くなり良好です。防水も今の処問題無い様です。

対象商品:
19763197
2022-12-19
用途:
車両の補助灯
自動車・二輪車・自転車関連業

約1年前にも購入し、車両搭載状態で異常無く使えているので、別車両用に追加購入。
同形状のモノが他ネット通販で半額以下で出回っているが、防水性で否定的なコメントが多かった為、割高だが実績でモノタロウブランド品をリピート購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
19763197
2022-02-17
用途:
除雪作業等
日本サーブ株式会社 様 (製造業)

古いホイルローダーのヘッドライト及びワークライトの代替えとして取付けました。
これまでの電球とは違い半分の低ワット数ですが倍以上明るくなり夜間の除雪作業が安全に行えるようになり大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
19763197
2022-01-25
用途:
軽トラのバック灯増設
有限会社ランナーバード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正バック灯がT16バルブで、LEDに交換しても暗いので増設で付けました。
何度か雨や雪に晒されましたが、今のところ浸水等は無さそうです。

壊れないと嬉しいなぁ・・・

1人が参考にしています
対象商品:
19763197
2022-04-25
用途:
日常使い

軽トラの作業灯用に。
まだ正式取り付けしていませんが、単品チェックでは明るさは〇。
さて既存交換か増設か検討中。配線及びステーの検討今後です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属のステーにて吊り下げての取付けは可能でしょうか。
回答:
吊り下げての取付けは仕様上、対応しておりません。
2人が参考にしています
2022-06-15
質問:
ステーの可動角度を教えてください。
回答:
ステーは固定式になっております。
1人が参考にしています
2022-06-15

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする