馬ジャッキ5t

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード19763407 品番TRF30502-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
最大荷重(t)5 本体質量(kg)12 最高位(mm)660 最低位(mm)390

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763407
2021-09-04
用途:
ヘビー級クロカン四駆の整備
農・林・水産業

大きく、頑丈で、重量もあり、三本足で、地面との接地面が広い等、
安定性に関する項目は全て備えており、安心して作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする