エンジンハンガー2t

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763547 品番TRF22001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

吊り角度の微調整に!

耐荷重(kg)2000 質量(kg)5.4 寸法(幅W×高さH)(mm)550×220 チェーン長(mm)815×2本
注意
※Uボルトが付属。(フックは付属していません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763547
2021-07-22
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

発送日について、7/20注文直前では、翌々日で、キャンペーン使用時に1日遅れるとの事。まぁ、仕方ないなと思い注文し、注文メールを確認したら予定日が7/28に変わっていて、挙句に果てに9/1ごろになると発送遅延メールが来た。それを了承しろと?

MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする