ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・角形ギャラリ・防虫網付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19764702 品番P-13RSXQ2
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高いインテリア性でエクステリアにマッチ
耐食性ステンレス(SUS304)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
軒天取付可
P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
抜け止め金具付(スプリング式)

質量(kg)0.3 適合パイプ径(Φmm)Φ100
注意
※重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用(受注対応)をご指定ください。
屋外から点検できる場所に取付けてください。
防虫網より小さい虫は侵入するおそれがあります。(しょうじょうばえ、うんかなど)
VP(厚肉)管にはP-18(Φ150mm)以上が取付けできませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする