防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19766897 品番P-18RSQD2
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
防虫網は10メッシュ
防火ダンパー付
建材試験センター証明番号:第01EG022号
低圧損タイプ

質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする