※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)150
形式(N) 無給油タイプ
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
注文コード19767316
品番CDV3DN100-150-G39C-2D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など46種類から選べます
他の種類を見る
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付