古河電池
古河電池の 電装
古河電池の バッテリー
古河電池の 液入りタイプ(電解液注入済)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バッテリー容量(Ah)
11.2(10時間率)
注文コード
19769043
品番
FTZ14S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
他社参考品番・バッテリー容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
バッテリー容量(Ah)
11.2(10時間率)
幅(mm)
87
長さ(mm)
150
総高さ(mm)
110
仕様
液入り充電済
適合
形式:FTZ14S/YTZ14S
質量(kg)
(液入)約4.1
保証期間
12ヶ月または2万km(いずれかに早く到達した時まで)
充電電流(A)
1.1
主な適合車種
HONDA DN-01 EBL-RC55(08/3〜)/VT750S(10/12〜)・YAMAHA VMAX(08/10〜)/XJR1300 EBL-RP17J(09/1〜)
注意
※傾斜搭載は不可となります。※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500