ロスナイシステム部材 / 延長用パイプ(延長配管用部材)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19769916 品番P-50P
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

パイプ延長用継手と組合せると長さ300mm
280mm×1本入
パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19769916
2021-10-09
用途:
ロスナイ配管
有限会社平井電設 様

純正品なので何の問題もありません。個数を揃えれば安く買えますが、1個単位で購入できるのは大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする