パイプ接続部材(Y管)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19770948 品番P-138PY
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

適用パイプ:Φ150mm-Φ100mm
鋼板製

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
換気ダクト工事
卸売・小売業

色々と調べたらどこよりも安かったのでたすかりました。

対象商品:
19770948
2024-09-24
用途:
換気ダクトこうじ
卸売・小売業

色々と調べてみたらどこよりも安かったのでたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする