ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(鋼板製)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19770957 品番P-140BN2
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ
ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)
フードのみの防音効果は約30dB
吸音材は吸音フォーム
鋼板製

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする