DUKE(デューク)
DUKE(デューク)の アイケア
DUKE(デューク)の 老眼鏡
老眼鏡 ヴィアージェン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19774503
品番
VFR-02-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
バッグの中やポケットの中、いつでもどこでも連れて行ける
折りたためるリーディンググラス。
度数
1.5
色
マットグレイ
質量(g)
17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216000269
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
14.0×14.5×3.4
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
アクリル
医薬品医療機器等法
一般医療機器