ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19783356 品番P-05GL-BE
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

適用ダクト:P-05D・P-05DS
風量調節機構付(ボックス内部)
取付穴:Φ100mm
天井板挟み込み取付(5〜25mmまで対応)
取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)
フィルター付
材質:グリル・ボックスともプラスチック製
交換用フィルター

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする