ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル(壁グリル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19783392 品番P-05GLK-BE
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

適用ダクト:P-05D・P-05DS
風量調節機構付(ボックス内部)
フィルター付
取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)
取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)
本体取付:木ねじ固定
付属部品:木ねじ(3.5×32)2本
材質:グリル・ボックスともプラスチック製
交換用フィルター

質量(kg)0.13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする