曜日別特売
P-05GLS ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル / (ストレートダクト接続口タイプ) 三菱電機 19783417

ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル / (ストレートダクト接続口タイプ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1台注文コード19783417品番P-05GLS
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

適用ダクト:P-05D・P-05DS
取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)
風量調節機構付
フィルター付
取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
本体取付:木ねじ固定
付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション
材質:グリル・ボックスともプラスチック製
交換用フィルター

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする