三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ75mm接続用給排気グリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
木ねじ(3.5×32)4本
注文コード
19783672
品番
P-07GL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィルター付
材質:グリル・ボックスともプラスチック製
交換用フィルター
適合ダクト
P-07D,DS
タイプ
風量調節機構付(ボックス内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×201×129
取付場所
天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
取付穴径(Φmm)
100
付属品
木ねじ(3.5×32)4本
取付け方法
木ねじ固定