防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19784424 品番P-13FADK5
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐蝕処理仕上げ
抜け止め金具付(スプリング式)
雨水侵入低減構造
防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)
適用パイプ:Φ100mm
温度ヒューズ120℃溶断品です。

用途厨房(台所)等 質量(kg)0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする