薄形グリル(床取付可能)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19784686 品番P-13GLU-BR
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)
天井板挟み込み取付(5〜25mmまで対応可能)
取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
取付穴:□140mm
風量調節機構付
フィルター付
材質:プラスチック製

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170 質量(kg)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする