フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
天板用手摺ブラケット 収納付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19791205
品番
ブラウン
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。
テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途
Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質
亜鉛ダイカスト
形状
L受
色
ブラウン
耐荷重(kg)
30
取付ねじ
(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本