※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600シリンダ内径(Φmm)50電磁弁電圧(V)(5) DC24注文コード19791317品番CDV3KB50-600-B59W-5
参考基準価格(税別)¥52,360販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など72種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付