キャリパーサポート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19793043 品番PCS258
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。

材質アルミニウムA2017 シルバー 取付ピッチ(mm)(フォーク側)83 適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可) 主な適合車種SRX600(18インチ/ダブルディスク車輌) T-MAX(05) FZR400RR(90-94) SRX400(18インチ/ダブルディスク車輌) XJR400/R/S(-97) RZ350/R/RR(18インチ車用 *RZ350/初期ビキニカウル車不可) R1-Z(90-93) RZ250/R/RR(18インチ車用 *RZ250/初期ビキニカウル車不可) TZ250(88-94) TZR250/R(89-95 *SPR不可)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19793043
2018-08-13
用途:
キャリパー交換時
株式会社ファーネスES 様

シム付だったので、パット位置の微調整も出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする