プロト
プロトの 外装系
プロトの バイクカスタムパーツ
フロントフォークスタビライザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19793287
品番
PSB601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
スタビリティーアップによる操安性の向上。取付けやすい5ピース構造。
材質
アルミ
色
シルバー
ピッチ
(フォーク)200
適合車種
GPZ900R NINJA[ニンジャ](90-98) ZEPHYR750/RS[ゼファー](91-06) ZEPHYR χ[ゼファー](97-00) ZEPHYR400[ゼファー](97-00) ZRX400(94-03) ZRX400-2(94-03)
径(mm)
(アウター)61.5