CL2296-RX ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE 19793655

ブレーキパッド RX3 リア用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19793655品番CL2296-RX
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カーボンロレーヌブレーキパッド [RX3]
街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。
・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。
・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。
カーボンロレーヌブレーキパッドの特長
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。
・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)
・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)
・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計
・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)
・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

材質シンタードメタル種類シンタードパッド適合車種CB1000SF(92-97) VTR1000F[ファイヤーストーム](97-06) CBR954RR[ファイヤーブレイド](98-03) CBR600RR(03-06) HORNET600[ホーネットPC34-PC36](98-06) CB400SF[NC39](04-) MT-01(07-) FZS1000 FAZER[フェザー](06) YZF-R1(04-) YZF-R6(03-08)主な適合車種CB400 SUPER FOUR 2004-2004年式:リアに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする